Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32688200
Cod. Produttore
32688200
Cod. EAN
8012952081923

Informazioni di prodotto

SFORZA 3182 SAP-TS 250 CNR-L ARG GRAF

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

SFORZA 3182 SAP-TS 250 CNR-L G9007