Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE414281
Cod. Produttore
414281
Cod. EAN
3245064142816

Informazioni di prodotto

SEZIONATORE ROTATIVO 32A 1000 V DC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore modulare per fotovoltaico categoria DC23A - versione 2P In= 32A - Vn= 1000Vdc. Comando rotativo

tensione d’esercizio nominale

1000 V

adatto per montaggio distributore

adatto per fissaggio frontale centrale

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

corrente nominale permanente Iu

32 A

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

500 kA

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.5 kA

bloccabile

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come interruttore di sicurezza

grado di protezione (IP), lato frontale

IP2X

colore dell’elemento di azionamento

rosso

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Produttore

SEZIONATORE ROTATIVO 32A 1000 V DC