Prodotti /

Cod. Rexel
SM5SG7123
Cod. Produttore
5SG7123
Cod. EAN
4001869319247

Informazioni di prodotto

switch disconnector with fuse
SEZIONATORE MINIZED D02 63A 2P P=70MM

numero di poli

2

dimensione

D02

tensione di dimensionamento

400 V

corrente di dimensionamento

63 A

Produttore

SEZIONATORE MINIZED D02 63A 2P P 70