Prodotti /

Cod. Rexel
SM5SG7113
Cod. Produttore
5SG7113
Cod. EAN
4001869319230

Informazioni di prodotto

switch disconnector with fuse
SEZIONATORE MINIZED D02 63A 1P P=70MM

numero di poli

1

dimensione

D02

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

63 A

Produttore

SEZIONATORE MINIZED D02 63A 1P P 70