Prodotti /

Cod. Rexel
SM3NC1091
Cod. Produttore
3NC1091
Cod. EAN
4011209570306

Informazioni di prodotto

Interruttore di manovra-fusibile SITOR interruttore 10x 38, fino a 32A, 690V AC
Interruttore di manovra-fusibile SITOR interruttore 10x 38, fino a 32A, 690V AC

esecuzione come interruttore di sicurezza

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

corrente nominale permanente Iu

32.0 A

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50.0 kA

numero di poli

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

adatto per fissaggio frontale

posizione dell'elemento di azionamento

davanti