Prodotti /

Cod. Rexel
SM3NC2293
Cod. Produttore
3NC2293
Cod. EAN
4011209570382

Informazioni di prodotto

Sezionatore a fusibile SITOR 22x 58, fino a 100 A, 690V AC
Sezionatore a fusibile SITOR 22x 58, fino a 100 A, 690V AC

esecuzione come interruttore di sicurezza

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

corrente nominale permanente Iu

100.0 A

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100.0 kA

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

adatto per fissaggio frontale

posizione dell'elemento di azionamento

davanti