Prodotti /

Cod. Rexel
SM3NC1092
Cod. Produttore
3NC1092
Cod. EAN
4011209570313

Informazioni di prodotto

Interruttore di manovra-fusibile SITOR interruttore 10x 38, fino a 32A, 690V AC, a 2 poli
Interruttore di manovra-fusibile SITOR interruttore 10x 38, fino a 32A, 690V AC, a 2 poli

esecuzione come interruttore di sicurezza

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

corrente nominale permanente Iu

32.0 A

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50.0 kA

numero di poli

2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

adatto per fissaggio frontale

posizione dell'elemento di azionamento

davanti