Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Cod. Rexel
IW3100212
Cod. Produttore
3100212
Cod. EAN
8024873266334
PORTAF SEZ. LTS/K-2X3 400A 690V3100212 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

esecuzione come interruttore principale

adatto per fissaggio frontale

esecuzione dell’elemento di azionamento

impugnatura coperchio

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

adatto per fusibili

HPC2

Produttore

SEZ. KETO 3P GR.2 400A 690V