Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AETR41PR
Cod. Produttore
TR41PR
Cod. EAN
8025219035768

Informazioni di prodotto

Set predisposizione 1 punto presa PRATICO d
Composto da: • n. 1 cod. PA075PR Contropresa PRATICO da Ø 2” per muratura • mt. 14 cod. TR20PR Tubo PVC Ø 2” PRATICO spessore mm.1,6 (al mt) (barre da mt 2) • n. 3 cod. TRX25PR Curva PVC Ø 2” PRATICO a 90° FF ampio raggio • n. 2 cod. TRX22PR Curva PVC Ø 2” PRATICO a 45° FF ampio raggio • n. 2 cod. TRX28PR Curva PVC Ø 2” PRATICO a 22,5° FF ampio raggio • n. 6 cod. TR21PR Manicotto con battente PVC Ø 2” PRATICO • n. 1 cod. TR212 Manicotto adattatore in ABS Ø50 M a Ø2” F • n. 1 cod. CF103 Mastice autosaldante per PVC, tubetto gr. 125 con dosatore • mt. 25 cod. PE111 Preinfilato N07VK 2x1 guaina Ø16 IMQ • n. 15 cod. PE410 Fascette di cablaggio PVC, cm 30 blu • n. 1 Manuale installazione

Produttore

Set predisposizione 1 Punto Presa PRATICO da 2" per Muratura