Descrizione del prodotto
Indicato per la spellatura dello strato semiconduttore non vulcanizzato di cavi MT con diametro da 16 a 41 mm.
Caratteristiche:
• taglio longitudinale, elicoidale e circolare
• posizionamento sul cavo con sistema a morsa
• limitazione della lunghezza di spellatura tramite morsetto di battuta
• regolazione profondità di taglio a scatti da 0 a 0,9 mm
• la profondità di taglio può essere aumentata fino a 2 mm spostando il riferimento 0
• spellatura agevole fino a -10°C.
Dotazione:
• spellacavo HLS
• morsetto di battuta
• tubetto di grasso siliconico 100 ml
• valigetta rigida