Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAX12
Cod. Produttore
AX12
Cod. EAN
8009561089457

Informazioni di prodotto

SERIE 2000-Anello adattatore D=12 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Anelli adattatori AX per raccordi Serie GNS, GND, GNDX (colore nero). Diametro interno: 12mm

diametro interno

12 mm

materiale

plastica

esecuzione

o-ring

forma

o-ring

Produttore

SERIE 2000-ANELLO ADATTATORE D 12 N