Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IETWISTERH
Cod. Produttore
TWISTERH

Informazioni di prodotto

Sensore TT da est. lente a tenda orizz.

Documentazione tecnica

Sensore tripla tecnologia da esterno con lente a tenda sul piano orizzontale.Sensore tripla tecnologia MW + 2 IR da interno/esterno, funzionamento AND/OR selezionabile con dipswitch.Rivelatore gestito completamente da microprocessore, funzione 3D. Sezione a microonde con dispositivo DRO ed antenna planare certificata RTTE/99-05 con funzionamento impulsato, circuito antimascheramento nella sezione MW, regolazione MW tramite dipswitch per la regolazione della portata, sensibilità MW: dipswitch per selezione (il selettore è unico per IR e MW). Filtro antidisturbo sezione MW: lampade al neon -21dB, alimentazione -65dB. Frequenza TX 10,525 GHz, potenza emessa: 13 dBm E.I.R.P. Portata MW da 3 a 15 m +/-20% regolabile, area di copertura MW 95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale, temporizzazioni MW: allarme singolo con attesa di conferma dalle sezioni IR per 10s (con funzionamento AND), allarme diretto al relè generale per funzionamento OR. Sezione all'infrarosso con due sensori PIR digitali ad alta sensibilità con filtro al silicio per protezione da luce bianca, circuito attivo antiaccecamento nella sezione IR con RX-TX IR codificati. Tipo di lente: lente con protezione a tenda orizzontale, lente separata per antistrisciamento.Numero zone sensibili IR: 2 x 15 zone su 1 piano. 2 x 3 zone antistrisciamento su 1 piano, area di copertura IR a tenda orizzontale con 90° di apertura, portata IR: 15 m con fissaggio ad altezza da 1 a 1,5 m, sensibilità IR: dipswitch per selezione tra minima 4 impulsi e massima a 2 impulsi con attesa di 5s (il selettore è unico per IR e MW). Temporizzazioni IR: allarme singolo con attesa di conferma dalla sezione MW per 5s (con funzionamento AND), allarme diretto al relè generale per funzionamento OR, guadagno stadio IR ottimizzato con la temperatura. Lente di Fresnell e lente inferiore con dispositivo antistrisciamento saldate ad ultrasuoni e non sostituibili. Relè allarme, Relè mascheramento e uscita Tamper contatti NC, morsetto per l'esclusione della sezione MW quando è collegato al +12V per riduzione dei consumi. Protezioni contro i disturbi applicati ai morsetti di alimentazione, anche il relè di allarme ha i contatti di uscita protetti con una resistenza in serie.Rivelazione del disorientamento con sensore accelerometrico su due assi sempre attivo e conseguente generazione di allarme manomissione. Visualizzazioni tramite LED: funzionamento della sezione a microonda, funzionamento della sezione all'infrarosso, stato di allarme, guasti, disorientamento, mascheramento/accecamento. Temperatura di funzionamento -10 / +55°C, 93% Ur, grado di protezione IP55, dimensioni H 167 x L 95 x P 75 mm solo corpo rivelatore, peso 270 g senza accessori snodo, alimentazione 12 Vcc (da 7,5 a 15 V). Dotazione: viti, tasselli, piastra inclinata a 6° e tettuccio, manuale tecnico, accessori opzionali: SNDTWISTER. Conforme alla norma EN 50131-2-4:2008 per il grado 2, classe ambientale III.

Produttore

SENSORE TT DA EST. LENTE A TENDA OR