Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IESTT500
Cod. Produttore
STT500

Informazioni di prodotto

Sensore TT new case su busRS485 15m

Documentazione tecnica

Sensore volumetrico a tripla tecnologia, 2 sezioni IR e 1 MW interfaccia per linea seriale RS485 compatibile con centrali serie ETRG2, GENIODOMO, GENIOPLUS e FLEXENERGY.Sensore volumetrico a tripla tecnologia, 2 sezioni IR e 1 MW interfaccia per linea seriale RS485, new case, compatibile con centrali serie ETRG2, GENIODOMO, GENIOPLUS e FLEXENERGY. Configurazione via software BROWSERIESS, Portata operativa 15 m, montaggio a parete o ad angolo con snodo opzionale mod. ISND. Funzioni di antiaccecamento, antimascheramento e antistrisciamento. Alimentazione 12 Vcc, assorbimento 19mA a riposo, 24mA in allarme, dimensioni H 110 x L 64 x P 48 mm, peso 109 g. Certificato EN50131-2-4 per il grado 3, classe ambientale II.

Produttore

SENSORE TRIPLA TECNOLOGIA SU BUSRS4