Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IETWISTER485H
Cod. Produttore
TWISTER485H

Informazioni di prodotto

Sensore tripla tecnologia da est. RS485

Documentazione tecnica

Sensore volumetrico a tripla tecnologia da esterno con lente a tenda orizzontale, 2 sezioni IR e 1 MW, interfaccia linea RS485 per ETRG2, GENIODOMO, GENIOPLUS e serie FLEXENERGY.Sensore volumetrico a tripla tecnologia da esterno con lente a tenda orizzontale, 2 sezioni IR e 1 MW, interfaccia per linea seriale RS485 compatibile con centrali serie ETRG2, GENIODOMO, GENIOPLUS e FLEXENERGY. Configurazione via software BROWSERIESS, portata operativa 15 metri con installazione ad altezza da 1 a 1,5 m. Funzioni di antiaccecamento, antimascheramento e sensore giroscopico per disorientamento. Grado di protezione IP55, cupolino parasole e staffa d'inclinazione fissa in dotazione. Alimentazione 12 Vcc, assorbimento a riposo 19 mA, in allarme 24 mA, dimensioni H 167 x L 95 x P 75 mm solo corpo rivelatore, peso 270 g. Conforme EN 50131-2-4:2008 per il grado 2, classe ambientale III.Disponibile TWISTER485H9F, versione con frequenza MW 9,9 GHz per installazione di 2 sensori accostati.

Produttore

SENSORE TRIPLA TECNOLOGIA DA EST. R