Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
P2SR AD41AN2-A0
Cod. Produttore
SR AD41AN2-A01N
Cod. EAN
8018851139765

Informazioni di prodotto

Sensore magnetico di sicurezza completo di azionatore

Documentazione tecnica

Sensore magnetico di sicurezza completo di azionatore, Custodia: Custodia in tecnopolimero, connessione da destra, Contatti: 2NC+1NO (a protezione chiusa), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 6x0,25 mm?, Azionatore: Distanza azionamento 5 mm.

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di azionamento

magnete

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

esecuzione dell’uscita di commutazione

contatto Reed

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

SIL secondo IEC 61508

3

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMP