Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
P2SR AL40ALK
Cod. Produttore
SR AL40ALK
Cod. EAN
8018851142338

Informazioni di prodotto

Sensore magnetico di sicurezza

Documentazione tecnica

Sensore magnetico di sicurezza, Custodia: Custodia in tecnopolimero, connessione da sinistra, Contatti: 2NC (a protezione chiusa), Tipo di cavo o connettore: Connettore M8 a 4 poli, Azionatore: Senza azionatore.

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di azionamento

magnete

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

esecuzione dell’uscita di commutazione

contatto Reed

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

SIL secondo IEC 61508

3

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA