Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per funzioni di sicurezza
tipo di azionamento
magnete
esecuzione del collegamento elettrico
connettore M8
esecuzione dell’uscita di commutazione
contatto Reed
forma della scatola
blocco
materiale della scatola
plastica
SIL secondo IEC 61508
3
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
livello e
condizione meccanica di montaggio per sensore
allineato
grado di protezione (IP)
IP67
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te