Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Cod. Rexel
P2E2 2SL12AVD49
Cod. Produttore
E2 2SL12AVD49AB
Cod. EAN
8018851274121

Informazioni di prodotto

Selettore luminoso a leva corta a due posizioni verde con marcatura

Documentazione tecnica

Selettore luminoso a leva corta a due posizioni verde con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: A leva corta , Funzione: 2 posizioni, Colore: Verde, Ghiera: Cromo satinato, Marcatura: Con marcatura.

illuminabile

con anello frontale

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

colore dell’elemento di azionamento

verde

colore della calotta del segnalatore luminoso

verde

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

numero di posizioni di commutazione

2

diametro del foro

22 mm

Produttore

SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A D