Prodotti /

Cod. Rexel
P2E2 1SC3GCE19A
Cod. Produttore
E2 1SC3GCE19AA
Cod. EAN
8018851199820

Informazioni di prodotto

Selettore a chiave a 3 posizioni nero senza marcatura

Documentazione tecnica

Selettore a chiave a 3 posizioni nero senza marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione: 3 posizioni, Colore: Nero, Ghiera: Cromo satinato.

con anello frontale

colore dell’elemento di azionamento

nero

materiale dell’anello frontale

plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

numero di posizioni di commutazione

3

diametro del foro

22 mm

Produttore

SELETTORE A CHIAVE A TRE POSIZIONI