Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Cod. Rexel
P2E2 1SC2CVA19A
Cod. Produttore
E2 1SC2CVA19AA
Cod. EAN
8018851199646

Informazioni di prodotto

Selettore a chiave a 2 posizioni nero senza marcatura

Documentazione tecnica

Selettore a chiave a 2 posizioni nero senza marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione: 2 posizioni, Colore: Nero, Ghiera: Cromo satinato.

con anello frontale

colore dell’elemento di azionamento

nero

materiale dell’anello frontale

plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

numero di posizioni di commutazione

2

diametro del foro

22 mm

Produttore

SELETTORE A CHIAVE A DUE POSIZIONI