Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM17450-0
Cod. Produttore
17450-0
Cod. EAN
8016692299365

Informazioni di prodotto

SEGNACAVO SNAP SM-12 Ø=4,5-6 GIALLO SIGLA 0

con casella di testo

diametro filo

4.5 mm 6.5 mm

diametro del cavo

4.5 mm 6.5 mm

tipo di montaggio

aprire a spinta

stampa

cifre

colore

giallo

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

Produttore

SEGNACAVO SNAP SM-12 4,5-6 GIALLO