Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM17440-4
Cod. Produttore
17440-4
Cod. EAN
8016692297842

Informazioni di prodotto

SEGNAC.SNAP SM-09 Ø=3,25-4,5 GIALLO SIGLA 4

con casella di testo

diametro filo

3.25 mm 4.5 mm

diametro del cavo

3.25 mm 4.5 mm

tipo di montaggio

aprire a spinta

stampa

cifre

colore

giallo

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

Produttore

SEGNAC.SNAP SM-09 3,25-4,5 GIALLO