Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBDD005
Cod. Produttore
DD005
Cod. EAN
8017963014397

Informazioni di prodotto

Tastatore di prova modulare, passo 5,5mm per CBD.2, SD5/PT
SDD/5 Tastatore di prova modulare, passo 5,5mm per CBD.2, SD5/PT

tensione di dimensionamento

690 V

numero di poli

1

allineabile

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.25 mm² 2.5 mm²

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

Produttore

SDD/5 PORTASPINA COMPON.5,5 MM