Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX2946159
Cod. Produttore
2946159
Cod. EAN
4017918082116

Informazioni di prodotto

Copertura

Documentazione tecnica

Custodia, Copertura, larghezza: 22,5 mm, profondità: 75 mm, colore: trasparente

larghezza

22.5 mm

altezza

7.5 mm

profondità

38 mm

materiale

plastica

dimensione modulare (UM)

0.0225

temperatura d’esercizio

-40 °C 125 °C