Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
HUK97134
Cod. Produttore
97134

Informazioni di prodotto

HELUcond CO-PP ND14

Documentazione tecnica

Il HUK97134 è un cavo di alta qualità realizzato in polipropilene, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Con un diametro nominale di 14 mm e un colore nero, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono robustezza e resistenza. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, rendendolo perfetto per utilizzi in ambienti sia interni che esterni. Grazie alla sua versatilità, il cavo HUK97134 è adatto per diverse applicazioni industriali e commerciali, garantendo un'ottima conduzione elettrica e sicurezza durante il funzionamento. La sua compatibilità con vari sistemi di cablaggio lo rende una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

colore

nero

diametro esterno

18.5 mm

diametro interno

12.5 mm

protezione antincendio secondo UL 94

HB

Produttore

HELUCOND CO-PP NW14 BLACK