Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBSB410
Cod. Produttore
SB410
Cod. EAN
8017963061506

Informazioni di prodotto

Morsetto sezionatore a vite 10mm2 per circuiti voltmetrici, colore beige
SCB.10/DD Morsetto sezionatore a vite 10mm2 per circuiti voltmetrici, colore beige

corrente nominale In

57 A

tensione di dimensionamento

1000 V

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

10.5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

59.5 mm

lunghezza

75 mm

piastra di chiusura necessaria

con presa per test integrata

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 16 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

beige

esecuzione della separazione longitudinale

scorrevole

esecuzione della separazione trasversale

scorrevole

Produttore

SCB.10/DD MORSETTO SEZIONABILE