Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIPB506N
Cod. Produttore
PB506N
Cod. EAN
8005543592403

Informazioni di prodotto

scatole - scatola per cartongesso 6 mod

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
scatola 6 moduli (7 moduli per livinglight) da incasso, per pareti in cartongesso e a doppia lastra, per l’installazione delle serie civili - dimensioni 183x71x52 mm

fissaggio del coperchio

non pertinente

colore

giallo

superficie

non trattato

materiale

plastica

fissaggio degli apparecchi

avvitare o allargare

forma costruttiva

cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

forma

rettangolare

tipo di montaggio

parete forata

per diametro cavo

20 mm

profondità

52.3 mm

senza alogeni

inserimento dal retro

con viti

numero di ingressi

6

per numero di inserti apparecchi

6

profondità interna

50 mm

larghezza

71 mm

lunghezza

182 mm

Produttore

SCATOLE - SCATOLA PER CARTONGESSO 6

€ 4,67 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info