Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
fissaggio del coperchio
non pertinente
colore
giallo
superficie
non trattato
materiale
plastica
fissaggio degli apparecchi
avvitare o allargare
esecuzione
quadruplo
forma costruttiva
cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
forma
rettangolare
tipo di montaggio
parete forata
per diametro cavo
16 mm
profondità
52.3 mm
senza alogeni
inserimento dal retro
con viti
numero di ingressi
6
per numero di inserti apparecchi
profondità interna
50 mm
larghezza
71 mm
lunghezza
133 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te