Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIPB503N
Cod. Produttore
PB503N
Cod. EAN
8005543592342

Informazioni di prodotto

scatole - scatola per cartongesso 3 mod

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
scatola 3 moduli da incasso, per pareti in cartongesso e a doppia lastra, per l’installazione delle serie civili - dimensioni 110x71x52 mm

fissaggio del coperchio

non pertinente

colore

giallo

superficie

non trattato

materiale

plastica

fissaggio degli apparecchi

avvitare o allargare

esecuzione

triplo

forma costruttiva

cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

forma

rettangolare

tipo di montaggio

parete forata

per diametro cavo

20 mm

profondità

52.3 mm

senza alogeni

inserimento dal retro

con viti

numero di ingressi

4

per numero di inserti apparecchi

4

profondità interna

50 mm

larghezza

71 mm

lunghezza

110 mm

Produttore

SCATOLE - SCATOLA PER CARTONGESSO 3

€ 1,94 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info