Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0878A00
Cod. Produttore
1SL0878A00
Cod. EAN
8000126233964

Informazioni di prodotto

Junction Box Surface mounting General

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

IP65-SMOOTH-LOW TR LID-310X240X110-1/4TS - GWT 650°C

senza alogeni

fissaggio del coperchio

avvitato

resistente alle intemperie

colore

grigio

profondità

110 mm

tipo di montaggio

universale

piombabile

lunghezza

310 mm

tensione di isolamento nominale Ui

1500 V

larghezza

240 mm

forma

rettangolare

materiale

plastica

temperatura di impiego

-25 °C

superficie

non trattato

Serie

Watertight_Boxes

Produttore

ABB

SCATOLA ST. IP65 HF - 650 C-1/4 GIR