Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16776.AU
Cod. Produttore
16776.AU
Cod. EAN
8007352082496

Informazioni di prodotto

Scatola incasso 1M per pannelli

Documentazione tecnica

Scatola da incasso rettangolare 1 modulo (GW 960 °C), per installazione su pannelli, nero

per numero di inserti apparecchi

1

numero di ingressi

3

forma

rettangolare

forma costruttiva

cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

esecuzione

singolo

fissaggio degli apparecchi

allargare

materiale

plastica

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP40

fissaggio del coperchio

non pertinente

diametro

25 mm

lunghezza

54 mm

larghezza

29 mm

profondità interna

36 mm

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

senza alogeni

Produttore

Scatola incasso 1M per pannelli