Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV53372
Cod. Produttore
V53372
Cod. EAN
8007352509979

Informazioni di prodotto

Scatola inc. centr. estetico 72M azzurro

Documentazione tecnica

Scatola da incasso per centralino estetico 72 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura, azzurro. Dimensioni 426x723x100 mm

numero di file

4

numero di ingressi per conduttori

26

numero di moduli

72

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

II

larghezza in unità di suddivisione

72

altezza

723 mm

larghezza

426 mm

profondità

100 mm

profondità di incasso

100 mm

profondità interna

99 mm

Produttore

Scatola Inc. Centr. Estetico 72M Az Vimar

€ 38,05 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info