Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV53312
Cod. Produttore
V53312
Cod. EAN
8007352509894

Informazioni di prodotto

Scatola inc. centr. estetico 12M azzurro

Documentazione tecnica

Scatola da incasso per centralino estetico 12 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura, azzurro. Dimensioni 316x238x80

numero di moduli

12

numero di file

1

numero di ingressi per conduttori

6

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

II

larghezza in unità di suddivisione

12

altezza

238 mm

larghezza

316 mm

profondità

80 mm

profondità di incasso

80 mm

profondità interna

79 mm

Produttore

Scatola Inc. Centr. Estetico 12M Az Vimar

€ 5,63 x 1 pz.
(pz.)
11 pz.
Q.tà consigliata info