Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV53724
Cod. Produttore
V53724
Cod. EAN
8007352510036

Informazioni di prodotto

Scatola inc. centr. 24Mp/leggere azzurro

Documentazione tecnica

Scatola da incasso per centralino estetico 24 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro. Dimensioni 316x423x80 mm

numero di file

2

numero di moduli

24

numero di ingressi per conduttori

40

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

II

larghezza in unità di suddivisione

24

altezza

423 mm

larghezza

316 mm

profondità

80 mm

profondità di incasso

80 mm

profondità interna

79 mm

Produttore

Scatola Inc. Centr. 24Mp/Leggere Az Vimar

€ 20,97 x 1 pz.
(pz.)
7 pz.
Q.tà consigliata info