Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Cod. Rexel
DK6330-25
Cod. Produttore
6330-25
Cod. EAN
8033648020453

Informazioni di prodotto

Scatola di infilaggio in lega di alluminio, tre vie a T, filettatura M25x1,5 mm, IP66
Scatole di infilaggio a tre vie, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lamiera di alluminio stampato (tipo A). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

esecuzione

filettatura

colore

naturale

forma

elemento a T

superficie

non trattato

materiale

metallo

qualità del materiale

alluminio

senza alogeni

con manicotto

con coperchio e apertura per l'ispezione

Produttore

DKC

SCATOLA IN AL 3 VIE A T M25 IP66 CE