Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV70007
Cod. Produttore
V70007
Cod. EAN
8007352082052

Informazioni di prodotto

Scatola derivazione incasso 287x154x70mm

Documentazione tecnica

Scatola di derivazione da incasso (GW 650 °C) con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 287x154x70 mm

numero di ingressi

30

tipo di montaggio

incassato

forma

rettangolare

forma costruttiva

cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

blu

grado di protezione (IP)

IP00

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

larghezza

312 mm

inserimento dal retro

senza alogeni

accoppiabile

passaggio scatola tramite foro sfondabile

lunghezza

287 mm

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

Produttore

Scatola di derivazione da incasso con coperchio 287X154X70 mm

€ 4,06 x 1 pz.
(pz.)
19 pz.
Q.tà consigliata info