Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLS108X
Cod. Produttore
WLS108X
Cod. EAN
6955891804364

Informazioni di prodotto

SCATOLA DA INCASSO 8 MODULI 41026F

Documentazione tecnica

La scatola da incasso ABWAWLS108X è progettata per ospitare fino a otto moduli, rendendola un elemento essenziale per qualsiasi installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scatola garantisce robustezza e durata nel tempo, mentre il suo design compatto la rende facilmente integrabile in vari contesti. La sua versatilità la rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando una gestione ordinata e sicura dei cablaggi elettrici. Grazie alla sua forma ottimizzata, facilita il montaggio e la manutenzione, contribuendo a un'installazione efficiente e professionale. La scatola è adatta per l'uso in ambienti dove è richiesta una soluzione di incasso discreta e funzionale.

colore

grigio

larghezza

228 mm

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

numero di unità

8

profondità

46 mm

altezza

345 mm

Produttore

ABB

SCATOLA DA INCASSO 8 MODULI 41026F