Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLS103X
Cod. Produttore
WLS103X
Cod. EAN
6955891804333

Informazioni di prodotto

SCATOLA DA INCASSO 3 MODULI 41023F

Documentazione tecnica

La scatola da incasso ABWAWLS103X è progettata per accogliere fino a tre moduli, offrendo una soluzione versatile per l'installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scatola garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma ottimizzata facilita il montaggio, rendendola adatta a diverse applicazioni in ambito residenziale e commerciale. Grazie al design compatto, si integra facilmente in qualsiasi ambiente, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. La scatola è ideale per l'installazione di interruttori, prese e altri dispositivi elettrici, assicurando un collegamento sicuro e affidabile. La sua progettazione consente una facile accessibilità per eventuali manutenzioni future, rendendola una scelta pratica per gli installatori professionisti.

colore

grigio

larghezza

124 mm

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

numero di unità

3

profondità

46 mm

altezza

272 mm

Produttore

ABB

Scatola Da Incasso 3 Moduli 41023F

€ 49,01 x 1 pz.
(pz.)