Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46922.033
Cod. Produttore
46922.033
Cod. EAN
8013406311627

Informazioni di prodotto

Scatola contatti + alimentatore
Scatola contatti per telecamere AHD adatta a contenere cablaggio e alimentatore, IP66, Peso 600 g.

larghezza

155 mm

altezza

155 mm

profondità

0.00

tipo di montaggio

parete

colore

bianco

Produttore

SCATOLA CONTATTI + ALIMENTATORE