Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCBXF12IWAY
Cod. Produttore
CBXF12IW-AY
Cod. EAN
0074983032273

Informazioni di prodotto

Scatola (26,3H x 125,7W x 96,2L mm)bianca
The Mini-Com® Multimedia Surface Mount Box accepts twelve Mini-Com Modules. A built-in fiber spool in the base protects and secures cable slack in place. The box offers a variety of mounting options using adhesive tape or screws. The box includes a bridge, a label pocket for easy identification and is off white.

Produttore

SCATOLA (26,3H X 125,7W X 96,2L MM)