Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7P2582751020
Cod. Produttore
7P2582751020
Cod. EAN
8012823334714

Informazioni di prodotto

SPD CLASSE2 TRIFASE 4P 275VAC 4+0 20KA

Documentazione tecnica

Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 4 dimensione: 4 UM tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: sì livello di protezione L-N: 1.35 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico tensione permanente DC max.: 350 V. Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.35 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: no forma della rete TN-C: no forma della rete TN-S: sì forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: no max. corrente di scarica (8/20): 40 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

grado di protezione (IP)

IP20

segnalazione nell’apparecchio

ottico

dimensione

4 UM

classe di prova tipo 2

forma della rete TN-S

con contatto telecomunicazioni

livello di protezione N-PE

1.2 kV

numero di conduttori (esclusa terra)

4

tensione permanente DC max.

350 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione L-N

1.2 kV

tensione nominale AC

230 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

Produttore

Scaricatori di sovratensione 275 V Max per SPD Tipo 1 “Low Up”, Tipo 2 (Uc) (per UN = 230-240 V AC) e Tipo 3 20 kA (I n Tipo 2)