Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7P2395001015
Cod. Produttore
7P2395001015
Cod. EAN
8012823413327

Informazioni di prodotto

SCARICATORI DI SOVRATENSIONE

Documentazione tecnica

Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 3 dimensione: 3 UM corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA. classe di prova tipo 2: sì livello di protezione L-N: 6.4 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 max. tensione PV: 420 V. livello di protezione N-PE: 6.4 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: no forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: sì max. corrente di scarica (8/20): 40 kA.

numero di conduttori (esclusa terra)

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

tensione permanente DC max.

350 V

max. tensione PV

420 V

livello di protezione

3.6 kV

livello di protezione L-N

1.2 kV

livello di protezione N-PE

1.2 kV

con contatto telecomunicazioni

forma della rete TN

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-C

classe di prova tipo 2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SCARICATORI DI SOVRATENSIONE