Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7P4282751020
Cod. Produttore
7P4282751020
Cod. EAN
8012823423197

Informazioni di prodotto

SCARICATORI DI SOVRATENSIONE

Documentazione tecnica

Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 2 dimensione: 2 UM tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: sì livello di protezione L-N: 1.2 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.5 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: no forma della rete TN-C: no forma della rete TN-S: no forma della rete TT: sì altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: no max. corrente di scarica (8/20): 25 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 35 kA.

numero di conduttori (esclusa terra)

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione L-N

1.2 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

con contatto telecomunicazioni

forma della rete TT

classe di prova tipo 2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SCARICATORI DI SOVRATENSIONE