Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000070152
Cod. Produttore
0000070152
Cod. EAN
8010300701523

Informazioni di prodotto

Termoventilatori trasferibili
Termoventilatore da tavolo/pavimento dotato di telecomando a IR e resistenza elettrica di tipo ceramico, utile in caso di specifiche esigenze di riscaldamento ausiliario di piccoli o medi locali residenziali. • Involucro, cover superiore e inferiore stampate in polipropilene autoestinguente di colore bianco. • Fascia decorativa in PVC color grigio argento. • Tasto per la connessione alla rete (il prodotto è in stand-by, pronto per l’accensione) posto nella porzione inferiore sul retro del prodotto. • Pannello comandi con display LCD e pulsantiera, posti sulla porzione superiore, per: • l’accensione / spegnimento del prodotto, • l’attivazione dell’oscillazione automatica sul piano orizzontale, • la selezione delle modalità di funzionamento: • LOW: il termoventilatore funziona costantemente alla minima potenza (1.000 W), • HIGH: il termoventilatore funziona costantemente alla massima potenza (2.000 W), • AUTO: consente il settaggio della temperatura ambiente desiderata (da 5° C a 32° C): il prodotto funzionerà automaticamente per raggiungere nel minor tempo possibile la temperatura precedentemente impostata, per poi mantenerla costante alternando cicli di minima e massima potenza di funzionamento. • STANDBY: il prodotto arresta il suo funzionamento ma continua ad essere alimentato. • il settaggio del timer per lo spegnimento ritardato, impostabile ad intervalli di ½ ora, fino ad un massimo di 8 ore. • Telecomando IR per il controllo a distanza del prodotto, alimentato da una batteria al litio del tipo CR2032 3V. Le funzioni del telecomando sono le medesime di quelle riportate a bordo del prodotto. • Sensore di ricezione del segnale del telecomando IR, posto frontalmente, immediatamente sopra la fascia decorativa. • Resistenza elettrica di tipo ceramico (PTC). • Termostato per l’impostazione ed il mantenimento della temperatura ambiente desiderata. • Protezione termica per evitare danni e rischi dovuti al surriscaldamento; il prodotto è dotato di un dispositivo di sicurezza che interrompe l’alimentazione in caso di surriscaldamento. • Dispositivo di protezione in caso di ribaltamento del prodotto: se il termoventilatore viene accidentalmente rovesciato, un interruttore di sicurezza posto al suo interno ne interrompe immediatamente il funzionamento. Una volta riposizionato correttamente, il termoventilatore si riattiverà automaticamente in modalità STANDBY. • Filtro antipolvere in poliuretano, posto sul retro e protetto dalla griglia removibile, utile a proteggere la componentistica interna dall’accumulo di polvere e macroparticelle presenti nell’aria. • Cavo di alimentazione, di lunghezza pari a 1,5 m, completo di spina shuko.

Produttore

SCALDATUTTO EVO T