Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSC335V0000
Cod. Produttore
SC335V0000
Cod. EAN
8032826138126

Informazioni di prodotto

SCALA RQ96M (AN33) 0-4-20mA ZEROVIVO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ96M - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 4÷20 mA zero vivo - Scala: valore a richiesta

unità di misura

ampere

max. deviazione della lancetta

90 °

altezza della scala di misura

96 mm

valore finale nominale della scala

0.02

ampiezza della scala di misura

96 mm

Produttore

SCALA RQ96M (AN33) 0-4-20MA ZEROVIV