Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSC3255C250
Cod. Produttore
SC3255C250
Cod. EAN
8032826191053

Informazioni di prodotto

SCALA RQ96E (AN32) 250/5A 5In

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 250/5A - Scala: ristretta al fondo 5In

unità di misura

ampere

max. deviazione della lancetta

90 °

scala di sovracorrente

altezza della scala di misura

96 mm

valore finale nominale della scala

1250

ampiezza della scala di misura

96 mm

Produttore

SCALA RQ96E (AN32) 250/5A 5IN