Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSC3251B250
Cod. Produttore
SC3251B250
Cod. EAN
8032826190155

Informazioni di prodotto

SCALA RQ96E (AN32) 25/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 25/5A - Scala: 0÷In

unità di misura

ampere

max. deviazione della lancetta

90 °

altezza della scala di misura

96 mm

valore finale nominale della scala

25

ampiezza della scala di misura

96 mm