Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSC2211C150
Cod. Produttore
SC2211C150
Cod. EAN
8032826185991

Informazioni di prodotto

SCALA RQ72E (AN22) 150/1A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 150/1A - Scala: 0÷In

unità di misura

ampere

max. deviazione della lancetta

90 °

altezza della scala di misura

72 mm

valore finale nominale della scala

150

ampiezza della scala di misura

72 mm

Produttore

SCALA RQ72E (AN22) 150/1A