Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSC2212B100
Cod. Produttore
SC2212B100
Cod. EAN
8032826186240

Informazioni di prodotto

SCALA RQ72E (AN22) 10/1A 2In

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 10/1A - Scala: ristretta al fondo 2In

unità di misura

ampere

max. deviazione della lancetta

90 °

scala di sovracorrente

altezza della scala di misura

72 mm

valore finale nominale della scala

20

ampiezza della scala di misura

72 mm

Produttore

SCALA RQ72E (AN22) 10/1A 2IN