Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSC1251B200
Cod. Produttore
SC1251B200
Cod. EAN
8032826183928

Informazioni di prodotto

SCALA RQ48E (AN12) 20/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ48E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 20/5A - Scala: 0÷In

unità di misura

ampere

max. deviazione della lancetta

90 °

altezza della scala di misura

48 mm

valore finale nominale della scala

20

ampiezza della scala di misura

48 mm